曜日別特売

(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ブラック頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43403604M4×61箱(1000個)6
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403613M4×81箱(1000個)8
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403622M4×101箱(1000個)10
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403631M4×121箱(1000個)12
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403647M4×141箱(1000個)14
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403656M4×161箱(1000個)16
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403665M4×201箱(500個)20
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403674M4×251箱(500個)25
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403683M4×301箱(500個)30
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403692M4×351箱(200個)35
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403701M4×401箱(200個)40
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403717M4×451箱(500個)45
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403726M4×501箱(200個)50
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403735M4×551箱(200個)55
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43403744M4×601箱(200個)60
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする