大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43403841
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43403857
M4×50
1箱(200個)
50
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧