曜日別特売

(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)

(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理クローム頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404067M4×101箱(1200個)10
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404076M4×121箱(1200個)12
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404085M4×161箱(900個)16
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404094M4×201箱(700個)20
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404112M4×301箱(500個)30
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404121M4×351箱(400個)35
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404137M4×401箱(500個)40
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404146M4×451箱(450個)45
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404155M4×501箱(400個)50
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404103M4×251箱(600個)25
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする