大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404365
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404374
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404383
M4×16
1箱(900個)
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404392
M4×20
1箱(700個)
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404417
M4×30
1箱(500個)
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404426
M4×35
1箱(400個)
35
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404435
M4×40
1箱(500個)
40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404444
M4×45
1箱(450個)
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404453
M4×50
1箱(400個)
50
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404401
M4×25
1箱(600個)
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧