大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404566
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404575
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404584
M4×16
1箱(900個)
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404593
M4×20
1箱(700個)
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404611
M4×30
1箱(500個)
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404627
M4×35
1箱(400個)
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404636
M4×40
1箱(500個)
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404645
M4×45
1箱(450個)
45
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404654
M4×50
1箱(400個)
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404602
M4×25
1箱(600個)
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧