大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43409676
M2×4
1箱(10000個)
-
M2
32
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409685
M2×5
1箱(10000個)
-
M2
32
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409694
M2×6
1箱(10000個)
-
M2
32
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409703
M2×8
1箱(8000個)
-
M2
32
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409712
M2×10
1箱(6000個)
-
M2
32
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409721
M2×12
1箱(6000個)
-
M2
32
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409737
M2×14
1箱(4000個)
-
M2
32
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409746
M2×16
1箱(4000個)
-
M2
32
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409755
M2×20
1箱(3000個)
-
M2
32
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409764
M2.3×4
1箱(10000個)
-
M2.3
32
4
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409773
M2.3×5
1箱(8000個)
-
M2.3
32
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409782
M2.3×6
1箱(8000個)
-
M2.3
32
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409791
M2.3×8
1箱(5000個)
-
M2.3
32
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409807
M2.3×10
1箱(5000個)
-
M2.3
32
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409816
M2.6×4
1箱(8000個)
-
M2.6
28
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409825
M2.6×5
1箱(6000個)
-
M2.6
28
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409834
M2.6×6
1箱(6000個)
-
M2.6
28
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43409843
M2.6×8
1箱(5000個)
-
M2.6
28
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43409852
M2.6×10
1箱(4000個)
-
M2.6
28
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409861
M2.6×12
1箱(3000個)
-
M2.6
28
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409877
M2.6×14
1箱(3000個)
-
M2.6
28
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409886
M2.6×16
1箱(3000個)
-
M2.6
28
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409895
M2.6×18
1箱(2000個)
-
M2.6
28
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409904
M2.6×20
1箱(2000個)
-
M2.6
28
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409913
M2.6×25
1箱(1000個)
-
M2.6
28
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409922
M2.6×30
1箱(1000個)
-
M2.6
28
30
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409931
M3×5
1箱(3000個)
-
M3
24
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409947
M3×14
1箱(2000個)
-
M3
24
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409956
M3×15
1箱(1000個)
-
M3
24
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409965
M3×18
1箱(1000個)
-
M3
24
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409974
M3×40
1箱(500個)
-
M3
24
40
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409983
M3×45
1箱(500個)
-
M3
24
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409992
M3×50
1箱(500個)
-
M3
24
50
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43410001
M3.5×6
1箱(2000個)
-
M3.5
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410017
M3.5×8
1箱(2000個)
-
M3.5
18
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410026
M3.5×10
1箱(2000個)
-
M3.5
18
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43410035
M3.5×13
1箱(1000個)
-
M3.5
18
13
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410044
M3.5×14
1箱(1000個)
-
M3.5
18
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410053
M3.5×15
1箱(1000個)
-
M3.5
18
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410062
M3.5×35
1箱(500個)
-
M3.5
18
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43410071
M3.5×40
1箱(200個)
-
M3.5
18
40
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43410087
M3.5×45
1箱(200個)
-
M3.5
18
45
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410096
M3.5×50
1箱(200個)
-
M3.5
18
50
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410105
M4×13
1箱(1000個)
-
M4
16
13
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43410114
M4×14
1箱(1000個)
-
M4
16
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410123
M4×15
1箱(1000個)
-
M4
16
15
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410132
M4×22
1箱(500個)
-
M4
16
22
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410141
M4×55
1箱(200個)
-
M4
16
55
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43410157
M4×80
1箱(200個)
-
M4
16
80
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43410166
M4×90
1箱(200個)
-
M4
16
90
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧