大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/BSメッキ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
BSメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43412451
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43412467
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412476
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412485
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412494
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43412503
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43412512
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412521
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412537
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412546
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412555
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412564
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412573
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412582
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42510535
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42510544
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42510553
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧