大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43412591
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412607
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412616
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412625
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412634
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧