大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
163
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43413255
M2×3
1箱(12000個)
M2
32
3
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413264
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413273
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413282
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413291
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43413307
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413316
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413325
M2×18
1箱(2200個)
M2
32
18
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413334
M2×20
1箱(2000個)
M2
32
20
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413343
M2×25
1箱(1500個)
M2
32
25
1
(最大)2.1/(最小)2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413352
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
1
(最大)2.4/(最小)2.3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413361
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
1
(最大)2.4/(最小)2.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413377
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
1
(最大)2.4/(最小)2.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413386
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
1
(最大)2.4/(最小)2.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413395
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
1
(最大)2.4/(最小)2.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413404
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
1
(最大)2.4/(最小)2.3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413413
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
1
(最大)2.6/(最小)2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413422
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
1
(最大)2.6/(最小)2.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413431
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
1
(最大)2.6/(最小)2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413447
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
1
(最大)2.6/(最小)2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413456
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413465
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413474
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413483
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413492
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43413501
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413517
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
1
(最大)2.7/(最小)2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413526
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413535
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413544
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413553
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413562
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43413571
M3×22
1箱(2500個)
M3
24
22
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413587
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413596
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413605
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413614
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413623
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
2
(最大)3.1/(最小)3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413632
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
18
6
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413641
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413657
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413666
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413675
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413684
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43413693
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413702
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413711
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413727
M3.5×40
1箱(500個)
M3.5
18
40
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413736
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413745
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
18
50
2
(最大)3.65/(最小)3.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧