大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43418006
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418015
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418024
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418033
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418042
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418051
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418067
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418076
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418085
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418094
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418103
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418112
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418121
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418137
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418146
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418155
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418164
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418173
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418182
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418191
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418207
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418216
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418225
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418234
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418243
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418252
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418261
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418277
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418286
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418295
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418304
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418313
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418322
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418331
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418347
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418356
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418365
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418374
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418383
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418392
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418401
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418417
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418426
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418435
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418444
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418453
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418462
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418471
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418487
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43418496
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧