大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全170種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(12000個)
170種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43419467
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419476
M2×18
1箱(2200個)
M2
32
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419485
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419494
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419503
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419512
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419521
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419537
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419546
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419555
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419564
M2.6×40
1箱(500個)
M2.6
28
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419573
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419582
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419591
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419607
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419616
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419625
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419634
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419643
M3.5×60
1箱(350個)
M3.5
18
60
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419652
M4×22
1箱(800個)
M4
16
22
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419661
M4×28
1箱(600個)
M4
16
28
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419677
M4×45
1箱(500個)
M4
16
45
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419686
M4×55
1箱(400個)
M4
16
55
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419695
M4×60
1箱(300個)
M4
16
60
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419704
M4×70
1箱(300個)
M4
16
70
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419713
M4×75
1箱(300個)
M4
16
75
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419722
M4.5×10
1箱(1400個)
M4.5
14
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419731
M4.5×12
1箱(1200個)
M4.5
14
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419747
M4.5×16
1箱(900個)
M4.5
14
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419756
M4.5×20
1箱(800個)
M4.5
14
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419765
M4.5×25
1箱(600個)
M4.5
14
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419774
M4.5×30
1箱(700個)
M4.5
14
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419783
M4.5×35
1箱(600個)
M4.5
14
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419792
M4.5×40
1箱(500個)
M4.5
14
40
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419801
M4.5×45
1箱(400個)
M4.5
14
45
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419817
M4.5×50
1箱(350個)
M4.5
14
50
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419826
M5×8
1箱(1000個)
M5
12
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419835
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419844
M5×14
1箱(800個)
M5
12
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419853
M5×15
1箱(700個)
M5
12
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419862
M5×18
1箱(600個)
M5
12
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419871
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419887
M5×30
1箱(600個)
M5
12
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419896
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43419905
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419914
M5×45
1箱(350個)
M5
12
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419923
M5×50
1箱(300個)
M5
12
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419932
M5×55
1箱(250個)
M5
12
55
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419941
M5×60
1箱(230個)
M5
12
60
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419957
M5×65
1箱(200個)
M5
12
65
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧