大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全146種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
146種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43420377
M2×3
1箱(12000個)
M2
32
3
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420386
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420395
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420404
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420413
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43420422
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420431
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420447
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420456
M2×18
1箱(2200個)
M2
32
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420465
M2×20
1箱(2000個)
M2
32
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420474
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420483
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420492
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420501
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420517
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43420526
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420535
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420544
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420553
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
32
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420562
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420571
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420587
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420596
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420605
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420614
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43420623
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420632
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420641
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420657
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420666
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420675
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420684
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420693
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420702
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420711
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420727
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420736
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420745
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420754
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420763
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420772
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420781
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420797
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420806
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420815
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420824
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420833
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420842
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420851
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420867
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧