大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
147
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43421831
M2×3
1箱(12000個)
M2
32
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421847
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421856
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421865
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421874
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421883
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421892
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421901
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421917
M2×18
1箱(2200個)
M2
32
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421926
M2×20
1箱(2000個)
M2
32
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421935
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421944
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421953
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421962
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421971
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421987
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421996
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422005
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422014
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
32
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422023
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422032
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422041
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422057
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422066
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422075
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422084
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422093
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422102
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422111
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422127
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422136
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422145
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422154
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422163
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422172
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422181
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422197
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422206
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422215
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422224
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422233
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422242
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422251
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422267
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422276
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422285
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422294
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422303
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422312
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422321
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧