大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43424455
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424464
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424473
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43424482
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43424491
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424507
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424516
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424525
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424534
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424543
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424552
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424561
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424577
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424586
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424595
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424604
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424613
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424622
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424631
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424647
M3×60
1箱(400個)
M3
24
60
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424656
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
18
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424665
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424674
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424683
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424692
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424701
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424717
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424726
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43424735
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424744
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424753
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424762
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424771
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424787
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424796
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424805
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
18
50
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424814
M3.5×60
1箱(350個)
M3.5
18
60
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424823
M4×6
1箱(2200個)
M4
16
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424832
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424841
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424857
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424866
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424875
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424884
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424893
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424902
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424911
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43424927
M4×22
1箱(800個)
M4
16
22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424936
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424945
M4×28
1箱(600個)
M4
16
28
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧