大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43426074
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426092
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426101
M4×20
1箱(800個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426117
M4×25
1箱(600個)
25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426083
M4×12
1箱(1200個)
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧