大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43426223
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426232
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426241
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426257
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426275
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426284
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43426293
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42516327
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43426266
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧