曜日別特売

(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質種類P=3(SW+JISW組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426424M4×101箱(900個)10
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426433M4×121箱(900個)12
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426442M4×201箱(600個)20
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43426451M4×251箱(500個)25
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42516406M4×161箱(700個)16
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする