大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43427124
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43427133
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43427115
M2×25
1箱(1500個)
M2
40
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧