大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全109種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
109種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43430965
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43430974
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43430983
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43430992
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431001
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431017
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431026
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431035
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431044
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431053
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431062
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431071
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431087
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431096
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431105
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
28
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431114
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431123
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431132
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431141
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431157
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431166
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431175
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431184
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431193
M2.6×7
1箱(4000個)
M2.6
28
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431202
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431211
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431227
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431236
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431245
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
28
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431254
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431263
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431272
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431281
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431297
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431315
M3×7
1箱(2500個)
M3
24
7
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431324
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431333
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431342
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431351
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431367
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431376
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431385
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431394
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431403
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431412
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431421
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431437
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431446
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431455
M3.5×5
1箱(3500個)
M3.5
20
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431464
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧