大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全123種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
123種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43435016
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435025
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435034
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435043
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435052
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435061
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435077
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435086
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435095
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435104
M2×18
1箱(2200個)
M2
40
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435113
M2×20
1箱(2000個)
M2
40
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435122
M2×25
1箱(1500個)
M2
40
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435131
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435147
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435156
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435165
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435174
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435183
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435192
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435201
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435226
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
32
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435235
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
28
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435244
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435253
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435262
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435271
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435287
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435296
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435305
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435314
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435323
M2.6×7
1箱(4000個)
M2.6
28
7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435332
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435341
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435357
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435366
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435375
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
28
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435384
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435393
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435402
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435411
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435427
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435436
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435445
M3×7
1箱(2500個)
M3
24
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435454
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435463
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435472
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435481
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435497
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435506
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43435515
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧