大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43438622
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438631
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438647
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438656
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438665
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438674
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438692
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438701
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438717
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438726
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438735
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438744
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438762
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438771
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438787
M3.5×5
1箱(3500個)
M3.5
20
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438796
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438805
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438814
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438823
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438832
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438841
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438857
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
20
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438866
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438875
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438884
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
20
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438893
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
20
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438902
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438911
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438927
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438936
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438945
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438954
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438963
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438972
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438981
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43438997
M4×22
1箱(800個)
M4
18
22
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439006
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439015
M4×28
1箱(600個)
M4
18
28
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439024
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439033
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439042
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439051
M4×45
1箱(500個)
M4
18
45
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439067
M4×50
1箱(450個)
M4
18
50
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439076
M5×8
1箱(1000個)
M5
16
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439085
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439094
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439103
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439112
M5×15
1箱(700個)
M5
16
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439121
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439137
M5×18
1箱(600個)
M5
16
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧