大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43441081
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441097
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441106
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
-
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441115
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441124
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441133
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
-
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441142
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441151
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441167
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441176
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441185
M3×14
1箱(1600個)
M3
24
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441194
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441203
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441212
M3×25
1箱(800個)
M3
24
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441221
M3×30
1箱(700個)
M3
24
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441237
M3×35
1箱(600個)
M3
24
35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441246
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441255
M3.5×13
1箱(1500個)
M3.5
18
13
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441264
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441273
M3.5×20
1箱(900個)
M3.5
18
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441282
M3.5×25
1箱(700個)
M3.5
18
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441291
M4×8
1箱(1200個)
M4
16
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441307
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441316
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441325
M4×13
1箱(1000個)
M4
16
13
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441334
M4×14
1箱(800個)
M4
16
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441343
M4×15
1箱(800個)
M4
16
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441352
M4×16
1箱(800個)
M4
16
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441361
M4×18
1箱(700個)
M4
16
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441377
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441386
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441395
M4×30
1箱(400個)
M4
16
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441404
M4×32
1箱(350個)
M4
16
32
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441413
M4×35
1箱(350個)
M4
16
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441422
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441431
M4×50
1箱(400個)
M4
16
50
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441447
M5×10
1箱(600個)
M5
12
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441456
M5×12
1箱(500個)
M5
12
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441465
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441474
M5×20
1箱(450個)
M5
12
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441483
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441492
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441501
M5×35
1箱(400個)
M5
12
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441517
M5×40
1箱(350個)
M5
12
40
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441526
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441535
M5×50
1箱(250個)
M5
12
50
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧