大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43441544
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441553
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441562
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
-
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441571
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441587
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441596
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
-
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441605
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441614
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441623
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441632
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441641
M3×14
1箱(1600個)
M3
24
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441657
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441666
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441675
M3×25
1箱(800個)
M3
24
25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441684
M3×30
1箱(700個)
M3
24
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441693
M3×35
1箱(600個)
M3
24
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441702
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441711
M3.5×13
1箱(1500個)
M3.5
18
13
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441727
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441736
M3.5×20
1箱(900個)
M3.5
18
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441745
M3.5×25
1箱(700個)
M3.5
18
25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441754
M4×8
1箱(1200個)
M4
16
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441763
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441772
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441781
M4×13
1箱(1000個)
M4
16
13
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441797
M4×14
1箱(800個)
M4
16
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441806
M4×15
1箱(800個)
M4
16
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441815
M4×16
1箱(800個)
M4
16
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441824
M4×18
1箱(700個)
M4
16
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441833
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441842
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441851
M4×30
1箱(400個)
M4
16
30
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441867
M4×32
1箱(350個)
M4
16
32
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441876
M4×35
1箱(350個)
M4
16
35
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441885
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441894
M4×50
1箱(400個)
M4
16
50
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441903
M5×10
1箱(600個)
M5
12
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441912
M5×12
1箱(500個)
M5
12
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441921
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441937
M5×20
1箱(450個)
M5
12
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441946
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441955
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441964
M5×35
1箱(400個)
M5
12
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441973
M5×40
1箱(350個)
M5
12
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441982
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441991
M5×50
1箱(250個)
M5
12
50
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧