大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/グリーン)(小箱)
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
寸法dc(Φmm)
12
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43442804
M5×16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧