大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43443793
M2.3×6
1箱(3000個)
M2.3
-
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443802
M2.3×8
1箱(2500個)
M2.3
-
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443827
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
-
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443836
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
-
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443845
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443854
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443863
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443872
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443881
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443897
M3×5
1箱(1800個)
M3
24
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443906
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443915
M3×7
1箱(1600個)
M3
24
7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443924
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443933
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443942
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443951
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443967
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443985
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443994
M3×22
1箱(900個)
M3
24
22
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444003
M3×25
1箱(900個)
M3
24
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444012
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444021
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444037
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444046
M4×14
1箱(800個)
M4
18
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444055
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444064
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444073
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444082
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444091
M5×8
1箱(700個)
M5
16
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444107
M5×10
1箱(700個)
M5
16
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444116
M5×12
1箱(600個)
M5
16
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444125
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444134
M5×20
1箱(400個)
M5
16
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443811
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
-
10
取扱い終了
返品不可
43443976
M3×18
1箱(1200個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧