大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
つや消し黒
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445132
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445141
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445157
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445166
M4×14
1箱(500個)
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445175
M4×16
1箱(500個)
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445184
M4×20
1箱(500個)
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445193
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445202
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445211
M4×35
1箱(200個)
35
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445227
M4×40
1箱(200個)
40
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445236
M4×45
1箱(200個)
45
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445245
M4×50
1箱(200個)
50
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧