大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445491
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43445507
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445516
M3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445525
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445534
M3×25
1箱(500個)
M3
24
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445543
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445552
M3.5×10
1箱(1000個)
M3.5
18
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445561
M3.5×12
1箱(1000個)
M3.5
18
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445577
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
18
13
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445586
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
18
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445595
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445604
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445613
M3.5×25
1箱(500個)
M3.5
18
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445622
M3.5×30
1箱(500個)
M3.5
18
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43445631
M3.5×45
1箱(200個)
M3.5
18
45
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445647
M3.5×50
1箱(200個)
M3.5
18
50
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445656
M4×8
1箱(1000個)
M4
16
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445665
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445674
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445683
M4×16
1箱(500個)
M4
16
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445692
M4×20
1箱(500個)
M4
16
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445701
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445717
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445726
M4×35
1箱(200個)
M4
16
35
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445735
M4×40
1箱(200個)
M4
16
40
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445744
M4×45
1箱(200個)
M4
16
45
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445753
M4×50
1箱(200個)
M4
16
50
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445762
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445771
M5×20
1箱(400個)
M5
12
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533583
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧