曜日別特売

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状バインド寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445787M4×81箱(1000個)8
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445796M4×101箱(1000個)10
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445805M4×121箱(1000個)12
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445814M4×141箱(500個)14
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445823M4×161箱(500個)16
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445832M4×201箱(500個)20
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445841M4×251箱(500個)25
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445857M4×301箱(500個)30
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445866M4×351箱(200個)35
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445875M4×401箱(200個)40
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445884M4×451箱(200個)45
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445893M4×501箱(200個)50
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする