大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43449305
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449314
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449323
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449332
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449341
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449357
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449366
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449375
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449384
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449393
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449402
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449411
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449427
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449454
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449463
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449472
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449481
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449497
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449506
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449515
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449524
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449533
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449542
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449551
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449576
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449585
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449594
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449603
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449612
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
18
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449621
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449637
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449646
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449655
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449673
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449682
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449691
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449707
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449716
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449725
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449734
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449743
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449752
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449761
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449777
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449786
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449795
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449804
M4.5×14
1箱(800個)
M4.5
16
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449813
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449822
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
16
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43449831
M4.5×25
1箱(500個)
M4.5
16
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧