大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43450565
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450574
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450583
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450592
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450601
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450617
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450626
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450635
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450644
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450653
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450662
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450671
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450687
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450696
M3×9
1箱(1800個)
M3
24
9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450705
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450714
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450723
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450732
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450741
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450757
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450766
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450775
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450784
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450793
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450802
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450811
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450827
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
18
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450836
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450845
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450854
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450863
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450872
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
18
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450881
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450897
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450906
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450915
M3.5×45
1箱(500個)
M3.5
18
45
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450924
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450933
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450942
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450951
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450967
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450976
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450985
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43450994
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451003
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451012
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451021
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451037
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451046
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451055
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧