曜日別特売

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱)

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理三価ステンコート頭部形状バインド寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452744M4×101箱(1200個)10
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452753M4×121箱(1200個)12
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452762M4×131箱(1200個)13
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452771M4×141箱(1000個)14
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452787M4×151箱(1000個)15
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452796M4×161箱(900個)16
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452805M4×201箱(700個)20
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452814M4×221箱(700個)22
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452823M4×251箱(600個)25
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452832M4×301箱(500個)30
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする