大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
山数
18
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43452841
M3.5×6
1箱(2500個)
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452857
M3.5×8
1箱(2000個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452866
M3.5×10
1箱(1800個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452875
M3.5×12
1箱(1600個)
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452884
M3.5×14
1箱(1400個)
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452893
M3.5×16
1箱(1200個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452902
M3.5×18
1箱(1000個)
18
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452911
M3.5×20
1箱(1000個)
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452927
M3.5×25
1箱(800個)
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452936
M3.5×30
1箱(600個)
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452945
M3.5×35
1箱(500個)
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452954
M3.5×40
1箱(600個)
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452963
M3.5×45
1箱(500個)
45
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧