大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43452972
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452981
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452997
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453006
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453015
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453024
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453033
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453042
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43453051
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453067
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453076
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453085
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453094
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453103
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453112
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453121
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453137
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453146
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453155
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453164
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453173
M3.5×45
1箱(500個)
M3.5
18
45
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453182
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453191
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453207
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453216
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453225
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453234
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43453243
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453252
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43453261
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453277
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453286
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453295
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453304
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453313
M4×45
1箱(450個)
M4
16
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453322
M4×50
1箱(400個)
M4
16
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453331
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453347
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453356
M4.5×14
1箱(800個)
M4.5
16
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453365
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43453374
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
16
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453383
M4.5×25
1箱(500個)
M4.5
16
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453392
M4.5×30
1箱(600個)
M4.5
16
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453401
M4.5×35
1箱(500個)
M4.5
16
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453417
M4.5×40
1箱(400個)
M4.5
16
40
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453426
M5×8
1箱(800個)
M5
12
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453435
M5×10
1箱(800個)
M5
12
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453444
M5×12
1箱(700個)
M5
12
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453453
M5×14
1箱(600個)
M5
12
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453462
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧