大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43453986
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453995
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454004
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454013
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454022
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454031
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454047
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454056
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454065
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454074
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454083
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454101
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454117
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454126
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454135
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454144
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454153
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454162
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454171
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454187
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454196
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454205
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454214
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454223
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454232
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454241
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454257
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454266
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454275
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454284
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454293
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454302
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454311
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454327
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454345
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
20
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454372
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454381
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454397
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454406
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454415
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454424
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454433
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454442
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454451
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454476
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454485
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454494
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454503
M4.5×14
1箱(900個)
M4.5
16
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454512
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454521
M4.5×25
1箱(500個)
M4.5
16
25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧