大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43454661
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454677
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454686
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454695
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454704
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454713
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454722
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454731
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454747
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454756
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454765
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454783
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454792
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454801
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454817
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454826
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454835
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454844
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454853
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454862
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454871
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454887
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454896
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454905
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454914
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454923
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454932
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454941
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454957
M3×22
1箱(1200個)
M3
24
22
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454966
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454975
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454984
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454993
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455002
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455011
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455027
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455036
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455045
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455054
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455063
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455081
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
20
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455115
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455124
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455133
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455142
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455151
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455167
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455176
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43455185
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455194
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧