大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43456454
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456463
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456472
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456481
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456497
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456506
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456515
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
28
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456533
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456542
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456551
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456567
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456576
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456585
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456594
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
28
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456603
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456612
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456621
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456637
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456646
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456655
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456664
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456673
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456682
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456691
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456707
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456716
M3×22
1箱(1200個)
M3
24
22
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456725
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456734
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456743
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456752
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456761
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456777
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456786
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456795
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456804
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456813
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456822
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456831
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456856
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
20
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456865
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456874
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456883
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456892
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456901
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456917
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456926
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456935
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456944
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456953
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456962
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧