大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43458362
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43458371
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458387
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458396
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458405
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458414
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458423
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458432
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458441
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
28
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458466
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458475
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458484
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458493
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458502
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458511
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458527
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
28
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458536
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458545
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458554
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458563
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458572
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458581
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458597
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458606
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458615
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458624
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458633
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458642
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458651
M3×22
1箱(1200個)
M3
24
22
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458667
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458676
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458685
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458694
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458703
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458712
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458721
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458737
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458746
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458755
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458764
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458773
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458791
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
20
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458825
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458834
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458843
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458852
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458861
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458877
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458886
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458895
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧