大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43459972
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459981
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459997
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460006
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460015
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460024
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460033
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460042
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
32
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460051
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460067
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
28
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460076
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
28
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460085
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460094
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460103
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460112
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460121
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460137
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460146
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460155
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460164
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460173
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460182
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460191
M3×22
1箱(1200個)
M3
24
22
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460207
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460216
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460225
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460234
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460252
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460261
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43460277
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460286
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43460304
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43460313
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460322
M4.5×14
1箱(900個)
M4.5
16
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460331
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460347
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460356
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460365
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460374
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541746
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541755
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541764
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541773
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541782
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541791
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541807
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541816
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541825
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541834
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541843
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧