大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全90種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43460855
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460864
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460873
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460882
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460891
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460907
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460916
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460925
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460934
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460943
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460952
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460977
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460986
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43460995
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461004
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461013
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461022
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461031
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
28
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461047
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461065
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461074
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461083
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461092
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43461101
M3×7
1箱(2000個)
M3
24
7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461117
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461126
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461135
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461144
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461153
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461162
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461171
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461187
M3×22
1箱(1200個)
M3
24
22
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461196
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461205
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461214
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461232
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461241
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461257
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461266
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461275
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461284
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461293
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461302
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461311
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461345
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
20
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461372
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461381
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461397
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461406
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43461415
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧