大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全47種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43461765
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461774
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461783
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461792
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461801
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461817
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461826
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461835
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461844
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461853
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461862
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461871
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461887
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461896
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461905
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461914
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461923
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461932
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461941
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461957
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461966
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461975
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461984
M4×5
1箱(1600個)
M4
18
5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461993
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462002
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462011
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462027
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462036
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462045
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462054
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462063
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462072
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462081
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462097
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462106
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462115
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462124
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462133
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462142
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462151
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462167
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462176
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462185
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462194
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462203
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462212
M6×25
1箱(400個)
M6
14
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542473
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧