大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43462483
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462501
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462526
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462535
M4×12
1箱(1400個)
M4
16
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462474
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
取扱い終了
返品不可
43462492
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
取扱い終了
返品不可
43462517
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43462544
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧