大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/BSメッキ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
BSメッキ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43467365
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43467374
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467383
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42545185
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧