大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43469361
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469377
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469386
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469395
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469404
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469413
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469422
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469431
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469447
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469456
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469465
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469474
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469483
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469492
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469501
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469517
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469526
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469535
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469544
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469553
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469562
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469571
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469587
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469596
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469605
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469614
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469623
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469632
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469641
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469657
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469666
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469675
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469684
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469693
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469702
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469711
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469727
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469736
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469745
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469754
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469763
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469772
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469781
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469797
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469806
M4×33
1箱(500個)
M4
16
33
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469815
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469824
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469833
M4×45
1箱(500個)
M4
16
45
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469842
M4×50
1箱(450個)
M4
16
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469851
M4.5×10
1箱(1400個)
M4.5
14
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧