大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43471391
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471407
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471416
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471425
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471434
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471443
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471452
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471461
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471477
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471486
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471495
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471504
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471513
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471522
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471531
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471547
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43471556
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471565
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471574
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43471583
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471592
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471601
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471617
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471626
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471635
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471644
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471653
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471662
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471671
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471687
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471696
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471705
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471714
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471723
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471732
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471741
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471757
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
18
50
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471766
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471775
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471784
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471793
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471802
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471811
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471827
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471836
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471845
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471854
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471863
M4×33
1箱(500個)
M4
16
33
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471872
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43471881
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧