大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43474733
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474751
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474776
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43474803
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474812
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474821
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474837
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474846
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474855
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43474864
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43474873
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474882
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474891
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474907
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474916
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548247
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548256
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548265
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548274
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548283
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548292
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548301
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548317
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548326
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548335
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548344
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548353
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548362
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548371
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43474724
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
43474742
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43474767
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43474785
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
取扱い終了
返品不可
43474794
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください