大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43475975
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475993
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476002
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476011
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476027
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476036
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476054
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476072
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476106
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476115
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476124
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476133
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476142
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476151
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476167
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476176
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476194
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476203
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476212
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476221
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476237
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476246
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476255
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476264
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476273
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476282
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476291
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475966
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
1
(最大)2.00/(最小)1.90
取扱い終了
返品不可
43475984
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
1
(最大)2.60/(最小)2.50
取扱い終了
返品不可
43476045
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
2
(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43476063
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
2
(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43476081
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
2
(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43476097
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
2
(最大)3.50/(最小)3.40
取扱い終了
返品不可
43476185
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
2
(最大)4.00/(最小)3.85
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください