大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43476894
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476912
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476921
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476937
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476946
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476955
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476973
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476991
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477025
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477034
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477043
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477052
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477061
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477077
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477086
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477095
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477113
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477122
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477131
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477147
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477156
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477165
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477174
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477183
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477192
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477201
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477217
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476885
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
43476903
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43476964
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43476982
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
43477007
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
取扱い終了
返品不可
43477016
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
43477104
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください