大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43477235
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477253
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477262
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477271
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477287
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477296
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477314
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477332
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477366
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477375
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477384
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477393
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477402
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477411
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477427
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477436
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477454
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477463
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477472
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477481
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477497
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477506
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477515
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477524
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477533
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477542
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477551
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477226
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
43477244
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43477305
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43477323
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
43477341
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
取扱い終了
返品不可
43477357
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
43477445
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください