大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43478294
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478303
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478312
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478321
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478346
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478364
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478391
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
(最大)3.50/(最小)3.40
4.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478407
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
(最大)3.50/(最小)3.40
4.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478416
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
(最大)3.50/(最小)3.40
4.3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478425
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
(最大)3.50/(最小)3.40
4.3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478434
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
(最大)3.50/(最小)3.40
4.3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478443
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478452
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478461
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478486
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478495
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478504
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478513
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478522
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478531
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
(最大)5.00/(最小)4.85
5.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478547
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
(最大)5.00/(最小)4.85
5.3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478556
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
(最大)5.00/(最小)4.85
5.3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478565
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
(最大)5.00/(最小)4.85
5.3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478574
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
(最大)5.00/(最小)4.85
5.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43478337
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
取扱い終了
返品不可
43478355
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
取扱い終了
返品不可
43478373
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
(最大)3.00/(最小)2.90
3.8
取扱い終了
返品不可
43478382
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
(最大)3.50/(最小)3.40
4.3
取扱い終了
返品不可
43478477
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
(最大)4.00/(最小)3.85
4.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください