大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全154種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
154種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43482957
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43482966
M2×5
1箱(10000個)
M2
32
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43482975
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43482984
M2×16
1箱(3000個)
M2
32
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43482993
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483002
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483011
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483027
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483036
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
28
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483045
M2.6×30
1箱(800個)
M2.6
28
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483054
M3×7
1箱(3000個)
M3
24
7
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483063
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483072
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483081
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483097
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483106
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483115
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483124
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483133
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
18
22
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483142
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483151
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483167
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
18
50
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483176
M3.5×60
1箱(350個)
M3.5
18
60
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483185
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483194
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483203
M4×22
1箱(900個)
M4
16
22
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483212
M4×28
1箱(600個)
M4
16
28
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483221
M4×32
1箱(500個)
M4
16
32
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483237
M4×50
1箱(450個)
M4
16
50
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483246
M4×70
1箱(300個)
M4
16
70
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483255
M4×75
1箱(300個)
M4
16
75
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483264
M4×80
1箱(300個)
M4
16
80
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483273
M4×90
1箱(350個)
M4
16
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483282
M4×100
1箱(300個)
M4
16
100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483291
M4.5×10
1箱(1500個)
M4.5
14
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483307
M4.5×12
1箱(1300個)
M4.5
14
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483316
M4.5×14
1箱(1000個)
M4.5
14
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483325
M4.5×16
1箱(1000個)
M4.5
14
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483334
M4.5×20
1箱(800個)
M4.5
14
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483343
M4.5×30
1箱(700個)
M4.5
14
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483352
M4.5×35
1箱(600個)
M4.5
14
35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483361
M4.5×50
1箱(350個)
M4.5
14
50
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483377
M4.5×60
1箱(250個)
M4.5
14
60
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483386
M5×10
1箱(1100個)
M5
12
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483395
M5×13
1箱(1000個)
M5
12
13
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483404
M5×14
1箱(800個)
M5
12
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483413
M5×15
1箱(700個)
M5
12
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483422
M5×18
1箱(600個)
M5
12
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43483431
M5×30
1箱(600個)
M5
12
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43483447
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧